Vpenjalni trn za rezkalne glave cilindričnen, SK 40 A = 200, ⌀ trna d1: 16mm

Št. art.: 301136 16
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Na zalogi
11 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

⌀ trna d1 (mm) Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Vhod hladilnega mazalnega sredstva brez vstopa hladilnega mazalnega sredstva
Puščanje hladilnega mazalnega sredstva brez izstopa hladilnega mazalnega sredstva
Hladilno mazalno sredstvo ne
Oznaka proizvajalca Messerkopfaufnahme zylindrisch
Vrsta vpenjala strmi konus
Kodiranje ločilnega mesta SKG04001X80
Oblika vpenjala strmi konusi DIN ISO 7388-1
Izvedba vpenjala brezdimenzionalna nazivna velikost brez hlajenja
Velikost vpenjalnega trna, brez dimenzij 40
Vrsta vpenjala čep
Dolžina držala 200 mm
Vmesnik na strani stroja SK 40
Previsna dolžina 200 mm
Dolžina prirezovalnega trna 17 mm
Zunanji premer, na strani orodja 38 mm
Največja hitrost 8.000 min-1
Natančnost krožnega teka 6 µm
Kakovost centriranja G pri številu vrtljajev g 6,3 pri 8000 min-1
Strategija odrezovanja HPC
Blaženje vibracij Da
Z navojnimi izvrtinami za uravnoteženje Ne
Vmesnik ločilno mesto 1; ločilno mesto 2
Vrsta izdelka trn za rezkalne glave
Skupna dolžina 285,45 mm
Celotna višina 38 mm
Celotna širina 38 mm
Standard DIN 6357; ISO 7388-1
Oblika SK 40
Notranje hlajenje je možno ne
Material jeklo za poboljšanje
Obdelava površine brušeno
Masa 2,5 kg
Vsebina 1 kos

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 301136 16
EAN/GTIN 4045197761286
Številka proizvajalca 301136 16
Proizvajalec/odgovorna oseba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Izvedba:

  • Konusno držalo, vpenjalni čep in naležna površina v zvezi brušeni.
  • Z izvrtino RFID/Balluffchip.
  • Večje naležne površine zveze.

Izvedba z dušenjem vibracij, trn z jedrom za dušenje vibracij.

Prednosti:

Bistveno manjša nagnjenost k vibracijam! Znatno povečanje podajanja!

Obseg dobave:

Vključno s priteznim vijakom za rezkar in sojemalno matico.

Dodatni pribor:

Pritezni čep (AB) art. 308600308806, AB-vpenjalni ključ art. 308820308835, specialni ključ art. 309840. Pritezni vijaki za rezkar art. 309860; 309861.

Opomba:

Druge velikosti po ponudbi.