{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Katalogo Nr.:
| Vidinis aušinimas | ne | |
| Aušinimo tepimo priemonės įleidimas | be aušinimo tepimo priemonės padavimo | |
| Aušinimo tepimo priemonės išleidimas | be aušinimo tepimo priemonės padavimo | |
| Aušinimo tepimo priemonės | ne | |
| Gamintojo pavadinimas | Messerkopfaufnahme zylindrisch, SK 40 A = 200, Dorn-⌀ d1: 16mm | |
| Sąsajos padėtis | staklių pusėje; ruošinio pusėje | |
| Tvirtinimo tipas | kūgis; Cilindrinis kotas | |
| Atskyrimo taško kodavimas | SKG04001X80; FDA01600200 | |
| Tvirtinimo forma | kūgis DIN ISO 7388-1; lygus kotas | |
| Laikiklio konstrukcija | nominalusis dydis be aušinimo; metrais | |
| Laikiklio dydis, metrinis | 16 mm | |
| Laikiklio dydis, be matmenų | 40 | |
| Tvirtinimo būdas | kaištis; kaištis | |
| Koto skersmuo DS | 16 mm | |
| Koto ilgis LS | 17 mm | |
| sąsaja staklių pusėje | SK 40 | |
| Iškyšos ilgis A | 200 mm | |
| Frezavimo įspraustinės ilgis L3; L4 | 17 mm | |
| Išorinis skersmuo įrankio pusėje D | 38 mm | |
| Radialinio mušimo tikslumas | 6 µm | |
| Balansavimo kokybė G, kai sūkių skaičius | g 6,3 kai 8000 min-1 | |
| pjovimo technika | HPC | |
| Amortizacija | taip | |
| Su RDA duomenų laikmena | ne | |
| Įvorės skersmuo d1 | 16 mm | |
| Sąsaja | pjovimo vieta 1; pjovimo vieta 2 | |
| produkto rūšis | frezavimo galvučių įspraustinė | |
| Visas ilgis L | 285,45 mm | |
| Standartas | DIN 6357; ISO 7388-1 | |
| Forma | A | |
| Su sriegiu | taip | |
| Su kiauryme RFID duomenų perdavimui | taip | |
| Galimas vidinis šaldymas | ne | |
| Paviršiaus apdirbimas | šllifuot. | |
| Svoris | 2,5 kg | |
| Turinys | 1 vnt. |
| Produkto numeris | 301136 16 | |
| EAN / GTIN | 4045197761286 | |
| Gamintojo numeris | 301136 16 | |
| Gamintojas / atsakingas asmuo | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com |