{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Spændeområde | 2 mm - 25 mm | |
Adapter | SK 50 A = 70 | |
Holder-standard | ISO 7388-1 | |
Form | AD | |
Afbalanceringsgrad G ved omdrejningstal | G 6,3 ved 12000 min-1 | |
Rundløbsnøjagtighed | ≤ 3 µm | |
Udragende længde, A-mål | 70 mm | |
Udvendig ⌀ D | 60 mm | |
Ekstra ER-spændemøtrik nr. 309670 | 2 - 25 | |
passende hagenøgle nr. 628400 | 58 / 62 | |
Produkttype | Spændepatron |
Artikelnummer | 300760 2-25 | |
EAN/GTIN | 4045197145338 |