{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Plage de serrage | 2 mm - 25 mm | |
Support | SA 50 A = 70 | |
Norme de porte-outils | ISO 7388-1 | |
Forme | AD | |
Qualité d'équilibrage G avec une vitesse de rotation | G 6,3 à 12000 min-1 | |
Précision de concentricité | ≤ 3 µm | |
⌀ ext. D | 60 mm | |
Ecrou de serrage de rechange 309670 | 2 - 25 | |
Clé à ergot adaptée 628400 | 58 / 62 | |
Type de produit | Mandrins à pinces |
Référence article | 300760 2-25 | |
EAN / GTIN | 4045197145338 |