Hagenøgler med næse 45/50 mm

Art.-nr.: 628400 45/50
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
603 styk på lager

Produktdetaljer

Teknisk data

Type 1810A
Producentbetegnelse DIN 1810A
Til udvendig møtrik-⌀ 45 mm - 50 mm
Hel længde 206 mm
Produkttype Hagenøgler

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 628400 45/50
EAN/GTIN 4020772054649
Producentnummer 54643

Betegnelse

Udførelse:

Specialstål, slebet på højkant, hærdet og bruneret.
Hagenøgle med næse iht. DIN 1810 A.

Anvendelse:

Til notmøtrikker DIN 1804 og rullelejenotmøtrikker DIN 981.

Bemærk:

Str. 135/145; 260/270Tykkelse afviger fra DIN.
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
    Til udvendig møtrik-⌀ (mm) Stykpris inkl. Moms
    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven