Måler, flad endekappe, ISO-version med en omdrejning, stød- og støvbeskyttet, 1,6 mm, 0,02 mm

Art.-nr.: 2973AB
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 1-2 uger
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 2973AB
EAN/GTIN 4946368842455
Producentnummer 2973AB
L-nummer L40010 13847

Betegnelse

Beskrivelse:

Letvægtsmodel. Dette er en indikator med en håndsdrejning, der giver dig følgende fordele: Fremragende beskyttelse mod drypvand. Måleinstrumenter med en håndrotation eliminerer aflæsningsfejl, som opstår med måleinstrumenter med kontinuerlig håndrotation.

Egenskab:

Digital/Analog: Analogt
Måleområde: 1,6 mm (stempelhub: 3,5 mm)
Graduering: 0,02
Tommer/metrisk: Metrisk
Leveringsomfang: Inkl. fabriksprøvecertifikat