Číselníkový úchylkoměru, plochá koncová krytka, ISO jedna otáčka, odolnost proti nárazům a prachu, 1.6 mm ocel, 0.02 mm ocel

Artiklové číslo: 2973AB
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
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
Katalogové číslo 2973AB
EAN / GTIN 4946368842455
Číslo výrobce 2973AB
L-číslo L40010 13847
Výrobce/odpovědná osoba Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Popis

Popis:

Lehký model. Jedná se o univerzální přístroj Číselníkový úchylkoměru, který poskytuje následující výhody: Vynikající ochranu proti odkapávání vody. Měřicí přístroje s jednou otočkou ukazatele vylučují chyby čtení, například ty, které se vyskytují při nepřetržitém otáčení ukazatele.

Charakteristika:

  • A: 43,2
  • Staré číslo článku: 2973 TB
  • Š: 66,3
  • C: 57
  • D: 16,9
  • Digitální/analogové: Analogové
  • Otočení ručičky: Ano
  • Upínací stopka: 8 mm
  • F: 20,3
  • G: 17,5
  • Tlumený koncový bod: Ano
  • Velikost / rozměr: 0,13 X 0,085 X 0,05 M
  • H: 55
  • H MPE (reverzní rozpětí): 4
  • I: 7,6
  • Zdvih pístu: 3,5
  • Rozsah měření: 1,6
  • Rozsah měření/otáčky: 2 mm
  • Merici nastavec:: Karbidový hrot, závit: M 2,5 x 0,45 mm
  • Měřicí síla: 0,4-1,4 N.
  • Měřicí síla: 0,4-1,4
  • Model s měřítkovým diskem: 80,0-0,0-80,0
  • MPE 1/10 otace: 8
  • MPE Rozsah měření: 16
  • R MPE (opakovaná přesnost): 5
  • Rozdělení stupnice: 0,02
  • Typ: DIN EN ISO
  • Palcová/metrická: Metrické