Comparateur à cadran, dos plat, version ISO un tour, protégé contre les chocs et la poussière, 1,6 mm, 0,02 mm

Réf.: 2973AB
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 1 à 2 semaines
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
Référence article 2973AB
EAN / GTIN 4946368842455
Réf. fabricant 2973AB
Article hors catalogue L40010 13847
Fabricant/personne responsable Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Description

Description:

Modèle de construction légère. Il s'agit d'un comparateur à aiguille à un tour qui vous offre les avantages suivants : Excellente protection contre les gouttes d'eau. Les comparateurs à une rotation de l'aiguille excluent les erreurs de lecture qui se produisent avec les comparateurs à rotation continue de l'aiguille.

Caractéristique(s):

  • A: 43,2
  • Ancien numéro d’article: 2973 TB
  • B: 66,3
  • C: 57
  • D: 16,9
  • Numérique/analogique: Analogique
  • Un tour d’aiguille: Oui
  • Tige de serrage: 8 mm
  • F: 20,3
  • G: 17,5
  • Point final atténué: Oui
  • Taille / dimension: 0,13 X 0,085 X 0,05 M
  • H: 55
  • H MPE (marge de renversement): 4
  • I: 7,6
  • Course du piston: 3,5
  • Plage de mesure: 1,6
  • Plage de mesure/U: 2 mm
  • Touches de mesure: A pastilles au carbure de tungstène, filetage: M 2,5 x 0,45 mm
  • Force de mesure: 0,4-1,4 N.
  • Force de mesure: 0,4-1,4
  • Modèle avec disque gradué: 80,0-0,0-80,0
  • MPE 1/10 tour: 8
  • MPE Plage de mesure: 16
  • R MPE ( , , répétabilité): 5
  • Graduation: 0,02
  • Type: DIN EN ISO
  • Pouce/métrique: Métrique