• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Messuhr, flacher Abschlussdeckel, ISO Ausführung eine Umdrehung, Stoß- und Staubgeschützt, 1,6 mm, 0,02 mm

Artikel-Nr.: 2973AB
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
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
Artikelnummer 2973AB
EAN / GTIN 4946368842455
Herstellernummer 2973AB
L-Nummer L40010 13847
Hersteller/verantwortliche Person Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Beschreibung

Beschreibung:

Modell in leichter Bauform. Dies ist eine Messuhr mit einer Zeigerumdrehung, die Ihnen die folgenden Vorteile bietet: Ausgezeichneter Schutz gegen Tropfwasser. Die Messuhren mit einer Zeigerumdrehung schließen Ablesefehler, wie sie bei Messuhren mit fortlaufender Zeigerumdrehung auftreten, aus.

Merkmal:

  • A: 43.2
  • Alte Artikelnummer: 2973TB
  • B: 66.3
  • C: 57
  • D: 16.9
  • Digital/Analog: Analog
  • Eine Zeigerumdrehung: Ja
  • Einspannschaft: 8 mm
  • F: 20.3
  • G: 17.5
  • Gedämpfter Endpunkt: Ja
  • Größe / Abmessung: 0,13 X 0,085 X 0,05 M
  • H: 55
  • H MPE (Umkehrspanne): 4
  • I: 7.6
  • Kolbenhub: 3.5
  • Messbereich: 1.6
  • Messbereich/U: 2 mm
  • Messeinsatz: Hartmetallbestückt, Gewinde: M 2,5 x 0,45 mm
  • Messkraft: 0,4-1,4 N
  • Messkraft: 0,4-1,4
  • Modell mit Skalenscheibe: 80.0-0.0-80.0
  • MPE 1/10 Umdrehung: 8
  • MPE Messbereich: 16
  • R MPE (Wiederholpräzision): 5
  • Skalenteilung: 0.02
  • Typ: DIN EN ISO
  • Zoll/Metrisch: Metrisch