Nøglesæt i 2/4 kontrolværktøjsmodul, 28 stk.

Art.-nr.: 2957485
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Produkttype Værktøjssortiment

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 2957485
EAN/GTIN 4010886946992
Producentnummer 2957485
L-nummer L60160 5537

Betegnelse

Beskrivelse:

Dimensioner: 316,5 x 390 x 35 mm
Nemt visuelt kontrol af fuldstændighed takket være 2-farvede skumindlæg
Særligt velegnet til arbejde i følsomme områder, hvor det skal sikres, at der ikke efterlades værktøj
Underste lag er blåt, øverste lag er sort. Farven blå indikerer et manglende værktøj
Værktøjet ligger skridsikkert i sin rede og er beskyttet mod beskadigelse
Indgraverede greb gør det nemmere at fjerne værktøjet
Den tydelige kontur af værktøjet gør det nemmere at sætte det tilbage i den rigtige rede
Bestandig mod olier og fedt
Let at rengøre med vand, sæbe og en hånd-/neglebørste.

Egenskab:

  • Opbevaring: 2/4 Kontrolværktøjsmodul
  • Samlet bredde [mm]: 316,5 mm
  • Samlet længde [mm]: 390 mm
  • Materiale: skum

Egnede produkter

Tilbehør