Sada klíčů v modulu kontrolního nářadí 2/4, 28 ks.

Č. pol.: 2957485
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Sortiment nástrojov

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 2957485
EAN/GTIN 4010886946992
Číslo výrobcu 2957485
Číslo L L60160 5537

Popis

Popis:

Rozměry: 316,5 x 390 x 35 mm
Snadná vizuální kontrola kompletnosti díky dvoubarevným pěnovým vložkám
Vhodné zejména pro práci v citlivých oblastech, kde je třeba zajistit, aby nezůstalo žádné nářadí
Spodní vrstva modrá, vrchní vrstva černá. Modrá barva označuje chybějící nástroj
Nástroj leží v hnízdě neklouzavě a je chráněn před poškozením
Zapuštěné úchyty usnadňují vyjmutí nástroje
Zřetelně viditelné obrysy nástroje usnadňují jeho vrácení do správného hnízda
Odolný vůči olejům a tukům
Snadno se čistí vodou, mýdlem a kartáčkem na ruce/nehty.

Charakteristika:

  • Skladování: 2/4 Modul kontrolního nástroje
  • Celková šířka [mm]: 316,5 mm
  • Celková délka [mm]: 390 mm
  • Materiál: pěna

Vhodné výrobky

Príslušenstvo