{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Varenr.:
| Materiale | krom-vanadium-stål | |
| Samlet længde L | 225 mm | |
| Udførelse | forkrøppet | |
| Med skraldefunktion | ja | |
| Min. arbejdsvinkel | 6 | |
| Fremstillingsproces | smedet | |
| Nøglestørrelse, til skruer med udvendig sekskant | 17 mm | |
| Produkttype | skruenøgle | |
| Overflade | forkromet; manganfosfateret | |
| Set/sæt | nej | |
| Udgang | til skruer med udvendig sekskant |
| Artikelnummer | 2297159 | |
| EAN/GTIN | 4010886889275 | |
| Producentnummer | 2297159 | |
| L-nummer | L60160 105 | |
| Producent/ansvarlig person | GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de |