Åbent skruenøgle med ringnøgle UD-profil 10 mm

Art.-nr.: 2297086
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 4-6 uger
0 styk på lager

Vælg variant og styktal

Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Materiale krom-vanadium-stål
Samlet længde L 160 mm
Udførelse forkrøppet
Med skraldefunktion ja
Min. arbejdsvinkel 7
Produktionsmetode smedet
Nøglestørrelse, til skruer med udvendig sekskant 10 mm
Produkttype skruenøgle
Overflade forkromet; manganfosfateret
Set nej
Udgang til skruer med udvendig sekskant

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 2297086
EAN/GTIN 4010886889169
Producentnummer 2297086
L-nummer L60160 113
Producent/ansvarlig person GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Betegnelse

Beskrivelse:

Med samme bredde på tværs af fladerne
UD-profil
Høj momentoverførsel
Kromvanadiumstål 31CrV3
Glansfrit udseende takket være matforkromning, skraldeindsats og skralde manganfosfateret
Smedet
Mund: præcist slebet til nøjagtig nominel dimension for optimale kontaktflader
Med adapter nr. 7 RA eller nr. 7 RB (bestilles separat) bliver nr. 7 R til en (bit) ratchet
Håndvenlig fornemmelse på grund af det taljerede skaft
Drejningsstærk geometri med dobbeltstråleeffekt
Til ratling af løsner eller hurtig stramning
Flat design

Egenskab:

  • Samlet bredde [mm]: 24 mm
  • Samlet højde [mm]: 8 mm
  • Samlet længde [mm]: 160 mm
  • Hovedbredde 1 [mm]: 21,0 mm
  • Hovedbredde 2 [mm]: 23 mm
  • Hovedhøjde 1 [mm]: 7,7 mm
  • Hovedhøjde 2 [mm]: 4,1 mm
  • Materiale: 31CrV3
  • Mundposition: 15 °
  • Overflade: forkromet
  • Ringprofil: UNIT-DRIVE
  • Vinkel for sving tilbage: 7 °
  • Bredde på tværs af flader [mm]: 10
  • Bredde på tværs af fladerne 1 [mm]: 10
  • 1000 V isoleret: ingen
  • REACH-registrering tilgængelig: ingen
  • VDE-certificeret: ingen