Beskrivelse:
Mål: 316.5 x 390 x 35 mm
let optisk fuldstændighedskontrol med 2-farvede skumindsatser
, der er særligt velegnede til arbejde i følsomme områder, hvor det er nødvendigt at sikre, at der ikke efterlades værktøj
. Den blå farve angiver manglende værktøj værktøjet
er placeret i reden og beskyttet mod skader
gribefordybninger letter fjernelse af værktøjet
tydeligt synlige værktøjskonturer letter returnering til den korrekte rede tydeligt synlige værktøjskonturer letter returnering til den korrekte rede
let at rengøre med vand. Sæbe og en hånd/neglebørste
Egenskab:
- Opbevaring: 2/4 Kontrolværktøjsmodul
- Samlet bredde [mm]: 316,5 mm
- Samlet længde [mm]: 390 mm
- Materiale: skum