• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Surtido de herramientas en 2/4 módulo de herramientas de control, 13 piezas

Número de artículo: 2957469
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 semanas
{0} piezas en stock
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Detalles de producto

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 2957469
EAN / GTIN 4010886946985
Número del fabricante 2957469

Descripción

Descripción:

Dimensiones: 316,5 x 390 x 35 mm
Una simple comprobación de la integridad óptica gracias a los insertos de espuma de dos colores.
Particularmente adecuado para el trabajo en áreas sensibles, donde se debe asegurar que no se dejen herramientas
Capa base azul, capa superior negra. El color azul indica que faltan herramientas
La herramienta se encuentra a prueba de deslizamiento en su nido y está protegida contra los daños
Las empuñaduras empotradas facilitan la extracción de la herramienta
Los contornos claramente visibles de la herramienta facilitan la colocación de la herramienta en el nido correcto
Los contornos claramente visibles de la herramienta facilitan la colocación de la herramienta en el nido correcto
Fácil de limpiar con agua, jabón y un cepillo de manos

Característica:

  • Almacenamiento: 2/4 Módulo Check Tool
  • Anchura total [mm]: 316,5 mm
  • Longitud total [mm]: 390 mm
  • Material: espuma

Productos adecuados

Accesorios