Assortiment d'outils dans le module d'outils 2/4 check, 13 pcs

Réf.: 2957469
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 semaines
{0} article(s) en stock
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Numéros d’identification et classifications

Référence article 2957469
EAN / GTIN 4010886946985
Réf. fabricant 2957469

Description

Description:

Dimensions : 316,5 x 390 x 35 mm
Contrôle simple de l'intégralité optique grâce à des inserts en mousse bicolore
Particulièrement adapté aux travaux dans les zones sensibles, où il faut s'assurer qu'aucun outil n'est laissé sur place
Couche de base bleue, couche supérieure noire. La couleur bleue indique les outils manquants
L'outil se trouve dans son nid antidérapant et est protégé contre les dommages
Les poignées encastrées facilitent le retrait de l'outil
Des contours d'outil clairement visibles facilitent la remise en place de l'outil dans le bon nid
Des contours d'outil clairement visibles facilitent la remise en place de l'outil dans le bon nid
Facile à nettoyer avec de l'eau, du savon et une brosse à main/à ongles

Caractéristique(s):

  • Rangement: 2/4 Module Check-Tool
  • Largeur totale [mm]: 316,5 mm
  • Longueur totale [mm]: 390 mm
  • Matériau: Mousse

Produits adaptés

Accessoires