Sortiment nářadí v modulu 2/4 CT

Č. pol.: 2957469
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 2957469
EAN/GTIN 4010886946985
Číslo výrobcu 2957469

Popis

Popis:

Rozměry: 316,5 x 390 x 35 mm
jednoduchá kontrola optické úplnosti s 2-barevnými pěnovými vložkami
, které jsou vhodné zejména pro práci v citlivých oblastech, kde je nutné zajistit, aby nebyly ponechány žádné nástroje
. Barva modrá označuje chybějící nástroj nástroj
, který je umístěn v jeho hnízdě a chráněn před poškozením
. Výřezy držadla usnadňují odstranění nástroje
jasně viditelné obrysy nástroje usnadňují návrat do správného hnízda jasně viditelné obrysy nástroje usnadňují návrat do správného hnízda

snadno se čistí vodou, Mýdlo a kartáč na ruce/nehty

Charakteristika:

  • Skladování: 2/4 Modul kontrolního nástroje
  • Celková šířka [mm]: 316,5 mm
  • Celková délka [mm]: 390 mm
  • Materiál: pěna

Vhodné výrobky

Príslušenstvo