Profilrømningsindsats, indvendig Torx Plus® ⌀ d = 8 mm IP15 mm

Art.-nr.: 293015 IP15
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
17 styk på lager

Produktdetaljer

Teknisk data

Profil Torx Plus®
L 3 mm
L1 18 mm
Tolerance + 0,005 til +0,02 mm
⌀d 8 mm
Torx® radialnitning, udv. diameter 3,3 mm
Forborings-⌀ 2,7 mm
Skæremateriale HSS
Belægning TiN
Produkttype Not- og profilstødningsværktøj

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 293015 IP15
EAN/GTIN 4062406396589

Betegnelse

Udførelse:

Med TiN-belægning.

Anvendelse:

Til fremstilling af profiler i en arbejdsgang.

Passer til:

Profilrømningsholder 293020293079.

Bemærk:

  • Specialstørrelser og specialprofiler på forespørgsel.
  • Du finder detaljerede vejledende værdier i vores app ToolScout.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Værktøjsholdere
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
    Torx Plus®-profil (mm) Stykpris inkl. Moms
    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven