Profilrømningsindsats, indvendig Torx Plus® ⌀ d = 8 mm, TiN, Torx Plus®-profil: IP8mm

Art.-nr.: 293015 IP8
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
22 styk på lager

Vælg variant og styktal

Torx Plus®-profil (mm) Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Profil Torx Plus®
Tolerance +0,005 bis +0,02 mm
Skæremateriale HM
Forboringsdiameter 2,1 mm
Torx®-profil 8IP
Belægning TiN
Producentbetegnelse Profilräumeinsatz innen Torx Plus®
Udvendig diameter D 8
Samlet længde L 18 mm
Profillængde tmax 2 mm
Torx® radialnitning, udv. diameter 2,3 mm
Produkttype not- og profilstødningsværktøj
Indhold enkelt del

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 293015 IP8
EAN/GTIN 4062406396565
Producentnummer 293015 IP8
Producent/ansvarlig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Betegnelse

Provedení:

S povlakem TiN.

Použití:

K výrobě profilů v jednom pracovním kroku.

Vhodné pro:

Držák pro profilový trn č. 293020 − 293079.

Poznámka:

  • Zvláštní velikosti a zvláštní profily na poptávku.
  • Podrobné orientační hodnoty pro použití najdete v naší aplikaci ToolScout.