Profilrømningsindsats, indvendig Torx Plus® ⌀ d = 8 mm, TiN, Torx Plus®-profil: IP10mm

Art.-nr.: 293015 IP10
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
19 styk på lager

Vælg variant og styktal

Torx Plus®-profil (mm) Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Profil Torx Plus®
Tolerance +0,005 bis +0,02 mm
Skæremateriale HM
Forboringsdiameter 2,4 mm
Torx®-profil 10IP
Belægning TiN
Producentbetegnelse Profilräumeinsatz innen Torx Plus®
Udvendig diameter D 8
Samlet længde L 18 mm
Profillængde tmax 2 mm
Torx® radialnitning, udv. diameter 2,7 mm
Produkttype not- og profilstødningsværktøj
Indhold enkelt del

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 293015 IP10
EAN/GTIN 4062406396572
Producentnummer 293015 IP10
Producent/ansvarlig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Betegnelse

Udførelse:

Med TiN-belægning.

Anvendelse:

Til fremstilling af profiler i en arbejdsgang.

Passer til:

Profilrømningsholder 293020 − 293079.

Bemærk:

  • Specialstørrelser og specialprofiler på forespørgsel.
  • Du finder detaljerede vejledende værdier i vores app ToolScout.