Profilrømningsholder, metrisk ⌀ d = 8 mm 20 mm

Art.-nr.: 293020 20
plus moms plus fragt
Ønsker du at bestille mere end en artikel? til hurtig indtastning
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
36 styk på lager

Produktdetaljer

Teknisk data

Skaft-⌀ DS 20 mm
L 38 mm
Skaftlængde Ls 50 mm
⌀d 8 mm
⌀ D 33 mm
Skafttype Cylindrisk skaft
Indvendig køling nej
Produkttype Not- og profilstødningsværktøj

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 293020 20
EAN/GTIN 4045197945907

Betegnelse

Passer til:

CNC- og konventionelle maskiner.

Specialtilbehør:

Positioneringshjælp (nr. 293000) og tapnøgle (nr. 293006).
Uddrivningstapper til MK-skafter kan bestilles under nr. 293008 i størrelserne MK2, MK3 og MK4.

Bemærk:

  • NB: Brug altid passende støder-⌀.
  • Andre skaftforbindelser på forespørgsel.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Tilbehør

Reservedele
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
    Skaft-⌀ DS (mm) Stykpris inkl. Moms
    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven