{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Profil | Torx Plus® | |
| Tolerancja | +0,005 bis +0,02 mm | |
| Materiał skrawający | HM | |
| Średnica wiercenia wstępnego | 2,8 mm | |
| Profil Torx® | 15IP | |
| Powłoka | TiN | |
| Oznaczenie producenta | Profilräumeinsatz innen Torx Plus® | |
| Średnica zewnętrzna D | 8 | |
| Długość całkowita L | 27 mm | |
| Długość profilu tmax | 3 mm | |
| Średnica zewnętrzna Torx®, zataczanie | 3,3 mm | |
| Rodzaj produktu | narzędzie do dłutowania rowków i dłutowania profilowego | |
| Zawartość | część pojedyncza |
| Numer artykułu | 293015 IP15 | |
| EAN / GTIN | 4062406396589 | |
| Numer producenta | 293015 IP15 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |