Holder til diamant-glittespidser Hovedet kan drejes til venstre, Skaftstørrelse: 10-16

Art.-nr.: 291407 10-16
Nyt produkt
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres på 1-2 uger
0 styk på lager

Vælg variant og styktal

Skaftstørrelse Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Skaftstørrelse 10-16 mm
Produkttype Glatvalseværktøj

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 291407 10-16
Producent/ansvarlig person Hommel + Keller Präzisionswerkzeuge GmbH, Nagelsee 6, 78554 ALDINGEN, Deutschland, www.hommel-keller.de

Betegnelse

Udførelse:

Drejeligt værktøjshoved (indstillingsområde ± 90°).

Fordel:

Mulighed for overfladekvalitet Rz < 1 µm.

Anvendelse:

Til bearbejdning af materialer op til 65 HRC. Ideel til overfladebearbejdning af komplekse kontinuerlige konturer.
Til glatning af ikke-afbrudte konturer (konveks, konkav, cylindrisk, konisk) samt planflader. Også egnet til anvendelser indtil kraven.

Leveringsomfang:

Skaftstørrelse 10 inklusive skaftadapter 12 mm × 12 mm og 16 mm × 16 mm.

Advarsel:

Diamantglittespidser skal bestilles separat!

Bemærk:

Detaljerede anvendelsesanbefalinger fremgår af den medfølgende driftsvejledning.