Halter für Diamant-Glättespitzen Kopf schwenkbar links, Schaftgröße: 10-16

Artikel-Nr.: 291407 10-16
Neuheit
Preis pro 1 Stück
Netto: 844,50 €
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Schaftgröße Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Schaftgröße 10-16 mm
Produktart Glattwalzwerkzeug

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 291407 10-16
Hersteller/verantwortliche Person Hommel + Keller Präzisionswerkzeuge GmbH, Nagelsee 6, 78554 ALDINGEN, Deutschland, www.hommel-keller.de

Beschreibung

Ausführung:

Schwenkbarer Werkzeugkopf (Verstellbereich ± 90°).

Vorteil:

Oberflächengüte Rz < 1 µm möglich.

Verwendung:

Zur Bearbeitung von Werkstoffen bis zu 65 HRC. Ideal zur Oberflächenbearbeitung von komplexen, kontinuierlichen Konturen.
Zum Glätten von nicht unterbrochenen Konturen (konvex, konkav, zylindrisch, konisch) sowie Planflächen. Auch für Anwendungen bis zum Bund geeignet.

Lieferumfang:

Schaftgröße 10 inklusive Schaftadapter 12 mm × 12 mm und 16 mm × 16 mm.

Achtung:

Diamant-Glättespitzen müssen separat bestellt werden!

Hinweis:

Detaillierte Anwendungsempfehlungen entnehmen Sie bitte der beiligenden Betriebsanleitung.