• Från och med den 1/5 2025 kommer vi att byta plattform till shop.ravema.se. Läs mer

Hållare för diamantglättningsspetsar Huvudet kan svängas åt vänster, Skaftmått: 10-16

Art-nr.: 291407 10-16
Ny produkt
Pris per 1 st.
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Individuella priser för företagskunder efter inloggning.
på begäran
Finns inom 1-2 veckor
0 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Skaftmått Pris per 1 st. (inkl. moms)

Tillgänglighet

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Skaftmått 10-16 mm
Produktslag Slätvalsverktyg

Identifiering och klassificering

Artikelnummer 291407 10-16
Tillverkare/ansvarig person Hommel + Keller Präzisionswerkzeuge GmbH, Nagelsee 6, 78554 ALDINGEN, Deutschland, www.hommel-keller.de

Benämning

Utförande:

Svängbart verktygshuvud (justeringsområde ± 90°).

Fördel:

Ytkvalitet Rz < 1 µm möjlig.

Användningsdata:

För bearbetning av material upp till 65 HRC. Idealisk för ytbearbetning av komplexa kontinuerliga konturer.
För glättning av icke intermittenta konturer (konvexa, konkava, cylindriska, koniska) samt plana ytor. Lämpliga också för tillämpningar fram till kragen.

Leveransinnehåll:

Skaftstorlek 10 inklusive skaftadapter 12 mm × 12 mm och 16 mm × 16 mm.

Observera:

Diamantglättningsspetsarna måste beställas separat!

Anmärkning:

Detaljerade tillämpningsrekommendationer finns i den medföljande bruksanvisningen.