Tartó gyémánt simító hegyekhez A fej balra billenthető, Szárméret: 10-16

Cikkszám: 291407 10-16
Új termék
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Szállítás 1-2 héten belül
0 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Szárméret Ár / 1 Darab (ÁFA-val)

Elérhető

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Szárméret 10-16 mm
Termék fajtája Simító szerszám

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 291407 10-16
Gyártó/felelős személy Hommel + Keller Präzisionswerkzeuge GmbH, Nagelsee 6, 78554 ALDINGEN, Deutschland, www.hommel-keller.de

Leírás

Kivitel:

Billenthető szerszámfej (állítási tartomány ± 90°).

Előny:

Rz < 1 µm felületminőség lehetséges.

Felhasználás:

Akár 65 HRC anyagok megmunkálásához. Ideális komplex, folyamatos kontúrok felületének megmunkálásához.
Nem megszakított kontúrok (konvex, konkáv, hengeres, kúpos) valamint sík felületek simításához. Vállig történő felhasználáshoz is alkalmas.

Tartalom:

10-es szárméret 12 mm × 12 mm és 16 mm × 16 mm szár adapterrel.

Figyelem:

A gyémánt görgőző hegyeket külön kell megrendelni!

Figyelem:

A részletes alkalmazási ajánlásokat a mellékelt használati utasításban találja.