Soporte para puntas alisadoras de diamante La cabeza gira a la izquierda, Tamaño del mango: 10-16

Número de artículo: 291407 10-16
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Disponible en 1-2 semanas
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tamaño del mango Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Sentido del corte a izquierda
Valor de rugosidad Rz 1 µm
Tipo de producto Soporte de herramienta de cilindro liso
Contenido juego

Identificación y clasificación

Número de artículo 291407 10-16
Fabricante/responsable Hommel + Keller Präzisionswerkzeuge GmbH, Nagelsee 6, 78554 Aldingen, Deutschland, www.hommel-keller.de

Descripción

Ejecución:

Cabezal de herramienta orientable (intervalo de ajuste ±90°).

Ventaja:

Calidad de la superficie posible Rz < 1 µm.

Aplicación:

Para el mecanizado de materiales de hasta 65 HRC. Ideal para el mecanizado de superficies de contornos complejos continuos.
Para el alisado de contornos no interrumpidos (convexos, cóncavos, cilíndricos, cónicos), así como superficies planas. Adecuado también para aplicaciones hasta el tope.

Volumen de suministro:

Tamaño de mango 10 incluido adaptador de mango 12 mm × 12 mm y 16 mm × 16 mm.

Atención:

¡Las puntas de alisadoras de diamante se han de pedir por separado!

Nota:

Consultar en el manual de instrucciones adjunto las recomendaciones de aplicación detalladas.