Stødrømmenålssæt HSS, komplet i træetui Pasning JS9 4-8

Art.-nr.: 290400 4-8
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
24 styk på lager
  • Skæremateriale: HSS

Produktdetaljer

Teknisk data

Skæremateriale HSS
Produkttype Rømmeværktøj

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 290400 4-8
EAN/GTIN 662600444983
Producentnummer 44498

Anvendelsestabel

Aluminiumskunststoffer
N
Aluminium (med korte spåner)
N
Alu > 10% Si
N
Stål < 500 N/mm²
P
Stål < 750 N/mm²
P
Stål < 900 N/mm²
P
INOX < 900 N/mm²
M
GG (G)
K
CuZn
N
Grafit, GFK, CFK
N
Olie
 

Betegnelse

Udførelse:

Sortiment af stødrømmenåle HSS nr. 290405 inklusive nødvendige indlæg nr. 290410 og styrebøsninger nr. 290415. Leveres i stabilt træetui i høj kvalitet til sikker opbevaring med godt overblik.

Indhold:

1 rømmenål 290405 af hver: 4B1; 5B1; 6C1; 8C1
1 føringsbøsning nr. 290415 af hver: Type B1:
12; 14; 15; 16;
Type C1:
18; 19; 20; 22; 24;
25; 26; 28; 30

Bemærk:

  • Pasning P9 og H9 kan leveres fra fabrikken med et tillæg på 15%.
  • Stødrømmenålssæt til én gennemgang på forespørgsel.
  • RØMMEPRESSER finder du i bind 2 (Hånd- og måleværktøj).

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Reservedele