Pratrauktuvų rinkinys HSS, medinėje dėžutėje Kiaurymė JS9 4-8

Prekės Nr.: 290400 4-8
reikia užklausti
Yra sandėlyje
20 vnt. yra sandėlyje

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Ašmenys HSS
Produkto rūšis Pratrauktuvai

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 290400 4-8
EAN / GTIN 662600444983
Gamintojo numeris 44498

Informacinė pritaikymo lentelė

Aliuminis, plastikai
N
Aliuminis (trumpadrožlis)
N
Al >10 % Si
N
Plienas <500 N/mm²
P
Plienas <750 N/mm²
P
Plienas <900 N/mm²
P
INOX <900 N/mm²
M
Ketus (G)
K
CuZn
N
Grafitas, GFK / CFK
N
Alyva
 

Aprašymas

Modelis:

Komplekte yra smūginis trauktuvas HSS Nr. 290405 su būtinais priedais Nr. 290410 ir kreipiančiąja įvore Nr. 290415. Pristatymas kokybiškoje tvirtoje medinėje dėžėje saugiam ir aiškiam saugojimui.

Turinys:

po 1 pratrauktuvą 290405: 4B1; 5B1; 6C1; 8C1
po 1 kreipiančiąją įvorę 290415: Tipas B1:
12; 14; 15; 16;
Tipas C1:
18; 19; 20; 22; 24;
25; 26; 28; 30

Pastaba:

  • Pratrauktuvai su suleidimo tolerancijomis P9 ir H9 parduodami iš gamyklos su 15% antkainiu.
  • Pratrauktuvų rinkiniai skirti pratraukimui vienos operacijos metu, užsakomi atskirai.
  • Pramušimo presus rasite katalogo 2 tome (Rankiniai ir matavimo prietaisai).

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Atsarginės dalys