Sats med dragbrotschar HSS, komplett i träetui Passning JS9 4-8

Art-nr: 290400 4-8
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
16 styck i lager
  • Skärmaterial: HSS

Produktdetaljer

Tekniska data

Skärmaterial HSS
Produktslag Brotschverktyg

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 290400 4-8
EAN/GTIN 662600444983
Tillverkarens nummer 44498

Användningstabell

Aluminium, plast
N
Alu (kortspånig)
N
Alu > 10% Si
N
Stål < 500 N/mm²
P
Stål < 750 N/mm²
P
Stål < 900 N/mm²
P
INOX < 900 N/mm²
M
GG(G)
K
CuZn
N
Grafit, glasfiber
N
Olja
 

Benämning

Utförande:

Sortiment av tryckbrotschar HSS nr 290405 inklusive de nödvändiga tillsatserna 290410 och styrhylsor nr 290415. Levereras i högvärdig och stabil träask för säker och översiktlig förvaring.

Innehåll:

vardera 1 brotsch 290405: 4B1; 5B1; 6C1; 8C1
vardera 1 styrhylsa 290415: Typ B1:
12; 14; 15; 16;
Typ C1:
18; 19; 20; 22; 24;
25; 26; 28; 30

Anmärkning:

  • Passningar P9 och H9 kan levereras från fabrik med 15 % påslag.
  • Satser med dragbrotschar för en passering finns på begäran.
  • BROTSCHNINGSPRESSAR hittar du i band 2 (hand- och mätverktyg).

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Reservdelar