Styrebøsning til boring H7 30C1 mm

Art.-nr.: 290415 30C1
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
7 styk på lager

Tilbud

Sæt med prisfordel

Produktdetaljer

Teknisk data

Bøsnings- ⌀ 30 mm
Notbredde 9,63 mm
Længde 64 mm
Produkttype Rømmeværktøj

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 290415 30C1
EAN/GTIN 2050001096364
Producentnummer 44445

Betegnelse

Udførelse:

Uden krave.

Anvendelse:

Stødrømmenåle med kendingsbogstavet A og føringsbøsninger med kendingsbogstavet A kan bruges sammen.
Dette gælder også for andre betegnelser. For at sikre, at rømmenålen er let at føre opad og kan træde frit frem nedad, skal føringsbøsningen lægges på pressebordet med værktøjet.

Bemærk:

Yderligere størrelser kan leveres på forespørgsel.
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
    Bøsnings- ⌀ (mm) Stykpris inkl. Moms
    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven