Üregelő tüske készlet HSS, komplett, fatokban JS9 tűrés 4-8

Cikkszám: 290400 4-8
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
20 darabszám azonnal szállítható
  • Szerszámanyag: HSS

Termékadatok

Technikai adatok

Szerszámanyag HSS
Termék fajtája Üregelő szerszám

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 290400 4-8
EAN / GTIN 662600444983
Gyártó száma 44498

Alkalmazási táblázat

Alu műanyagok
N
Alu (rövid forgácsú)
N
Alu > 10% Si
N
Acél < 500 N/mm²
P
Acél < 750 N/mm²
P
Acél < 900 N/mm²
P
INOX < 900 N/mm²
M
GG(G)
K
CuZn
N
Grafit, GFK, CFK
N
Olaj
 

Leírás

Kivitel:

A 290405 sz. HSS üregelő tüskékből álló készlet a szükséges 290410 sz. betétekkel és 290415 sz. vezetőperselyekkel. Kiszállítás kiváló minőségű és stabil fa tokban a biztonságos és áttekinthető tárolás érdekében.

Tartalma:

1-1 db 290405 sz. üregelő tüske: 4B1; 5B1; 6C1; 8C1 méret
1-1 db 290415 sz. vezetőpersely: B1 típus:
12; 14; 15; 16;
C1 típus:
18; 19; 20; 22; 24;
25; 26; 28; 30

Figyelem:

  • P9 és H9 illesztések 15 % felárért, a gyártótól szállíthatóak.
  • Egy löketes üregelő tüske készletek külön ajánlatkérésre.
  • ÜREGELŐ PRÉSEKET a 2. (Kéziszerszámok és mérőeszközök) kötetben talál.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Pótalkatrészek