{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Diametrul arborelui Ds |
16 mm
|
|
| Lubrifiant de răcire |
nu
|
|
| potrivit pentru lăţime canal m |
6 mm; 8 mm
|
|
| Diametru suport de plăcuțe D1 |
16 mm
|
|
| Diametru minim pre-găurire Dmin |
17,49 mm; 17,85 mm
|
|
| Lungime activă A |
37 mm
|
|
| Decalaj central L3 |
9 mm
|
|
| Rază suport de plăcuțe R2 |
8 mm
|
|
| Lungimea tijei Ls |
6 mm
|
|
| Răcire interioară |
nu
|
|
| Tip produs |
Sculă pentru mortezat canale şi profiluri
|
|
| Cuprins |
o singură parte
|
| Cod articol | 290352 6 | |
| EAN / GTIN | 4062406099596 | |
| Număr producător | 290352 6 | |
| Producător/responsabil | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |