• Ingen pris tilgjengelig

Spårstöthållare för spårstötanordningar Skaft WTO, för spårbredd m: 4mm

Article no.: 290352 4

Select article variation and quantity

för spårbredd m (mm) Price per st. (incl. VAT)

Availability

  • Invändig: nej

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktinformasjon

Technical Data

Skaft-⌀ 16 mm
Invändig nej
lämplig för spårbredd m 4; 5 mm
Effektiv längd L1 37 mm
Skärhållardiameter D1 10 mm
Mittförskjutning L3 5,35 mm
Minimiförborrningshåldiameter Dmin 10,71 mm; 10,91 mm
Skruvar 290399 1
Skaftlängd Ls 6 mm
Skaft WTO
Produktslag Spår- och profilfogverktyg

Identification & Classification

Artikkelkode 290352 4
EAN / GTIN 4062406099572
Manufacturer number 290352 4
Manufacturer/responsible person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beskrivelse

Observera:

Använd alltid en minsta förborrningsdiameter som motsvarar spårbredden (t.ex. för spårbredd 14 mm = minsta förborrningsdiameter 38,22 mm)

Anmärkning:

  • Enstaka hållarstorlekar lämpar sig för olika spårbredder. I dessa fall ska alltid den optimala kombinationen av hållare och skärinsats (samma storlek) användas i möjligaste mån för maximal stabilitet.
  • På svarvar utan Y-axel vänligen använd excenterhylsa nr 290391290393 för exakt inställning av Y-koordinaten.
  • På fleroperationsmaskiner använder du riktinstrumentet nr 290397 och ett mätur för kontroll av spindelns orientering.