{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. št.:
| Premer držala Ds | 16 mm | |
| Hladilno mazalno sredstvo | ne | |
| Primerno za utore s širino m | 4 mm; 5 mm | |
| Premer nosilca rezila D1 | 10 mm | |
| Premer minimalnega predvrtanja Dmin | 10,71 mm; 10,91 mm | |
| Previsna dolžina A | 37 mm | |
| Srednji premik L3 | 5,35 mm | |
| Radij nosilca rezila R2 | 5 mm | |
| Dolžina držala Ls | 6 mm | |
| Notranje hlajenje | ne | |
| Vrsta izdelka | orodje za pehanje utorov in profila | |
| Vsebina | posamezni del |
| Številka izdelka | 290352 4 | |
| EAN/GTIN | 4062406099572 | |
| Številka proizvajalca | 290352 4 | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |