CGFG 51-700R-P8 Klingebærer til aksial bearbejdning med 8 mm skæreplader

Art.-nr.: 2892483
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Serie CUT-GRIP
Produkttype Skærholder

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 2892483
EAN/GTIN 7291075200560
Producentnummer 2892483
L-nummer L23920 1628

Betegnelse

Beskrivelse:

Værktøjsholder til aksial indstikning/drejning, skæredybde, maks. (CDX) 120 mm, skærebredde (CW) 8 mm, samlet længde (OAL) 250 mm

Egenskab:

  • Aksial dykdiameter maks. (DAXX) 1500 mm
  • Aksial penetrationsdiameter min. (DAXN) 700 mm
  • Skæredybde, maks. (CDX) 120 mm
  • Retning (HÅND) højre
  • Skærebredde (med uret) 8 mm
  • Samlet længde (OAL) 250 mm
  • Skafthøjde (H) 52,6 mm

Egnede produkter

Vendeplatter

Fra samme serie "CUT-GRIP" Se alle