CGFG 51-700R-P8 Blades for Face Machining Carrying 8 mm Inserts

Artikelnummer: 2892483
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Serie CUT-GRIP
Producttype Klemdraaihouder

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 2892483
EAN/GTIN 7291075200560
Nummer fabrikant 2892483
L-nummer L23920 1628

Omschrijving

Omschrijving:

Axiaal groevende/draaiende gereedschapshouder, snijdiepte, max. (CDX) 120 mm, snijbreedte (CW) 8 mm, totale lengte (OAL) 250 mm

Kenmerk:

  • Axiale zuigerdiameter max. (DAXX) 1500 mm
  • Diameter axiale penetratie min. (DAXN) 700 mm
  • Zaagdiepte, max. (CDX) 120 mm
  • Richting (rechts)
  • Snijbreedte (CW) 8 mm
  • Totale lengte (OAL) 250 mm
  • Schachthoogte (H) 52,6 mm

Geschikte producten

Inserts

Uit dezelfde serie "CUT-GRIP" Bekijk alles