CGFG 51-700R-P8 Nosič břitů pro axiální obrábění s 8mm břitovými destičkami

Č. pol.: 2892483
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 pracovné dni
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Séria CUT-GRIP
Druh produktu Sústružnícky držiak

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 2892483
EAN/GTIN 7291075200560
Číslo výrobcu 2892483
Číslo L L23920 1628

Popis

Popis:

Axiální drážkovací/soustružnický držák, hloubka řezu, max. (CDX) 120 mm, šířka řezu (CW) 8 mm, celková délka (OAL) 250 mm

Charakteristika:

  • Maximální vnejší prumer axiální drážky (DAXX) 1500 mm
  • Minimální vnejší prumer axiální drážky (DAXN) 700 mm
  • Maximální hloubka rezu (CDX) 120 mm
  • Smer rezu Pravá ruka
  • Šírka rezu (CW) 8 mm
  • Celková délka (OAL) 250 mm
  • Výška dríku (H) 52.6 mm

Vhodné výrobky

Vložky