C6 MAHD Værktøjsholdere med CAMFIX-grænseflade i henhold til ISO-26623-1-standarden til indstiks-, afstiks-, dreje- og planbearbejdningsadaptere

Art.-nr.: 2890062
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
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
Artikelnummer 2890062
EAN/GTIN 7291075188455
Producentnummer 2890062
L-nummer L23920 1539

Betegnelse

Beskrivelse:

Hurtigskiftholdere, monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 63 mm, længde på klo (LPR) 50 mm, skaftstørrelse (SS) 63

Egenskab:

  • Monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 63 mm
  • Funktionsbredde (WF) 29 mm
  • Samlet længde (OAL) 88 mm
  • Krave længde (LPR) 50 mm
  • Skaftstørrelse (SS) 63