Uchwyt narzędziowy z interfejsem CAMFIX zgodnym z normą ISO 26623-1 dla adapterów do rowkowania, odcinania, toczenia i napawania

Nr art.: 2890062
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Czas realizacji ok. 1-3 dni roboczych
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
Rodzaj produktu VDI tool arbor

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 2890062
EAN / GTIN 7291075188455
Numer producenta 2890062
Numer L L23920 1539

Opis

Opis:

  • Uchwyty szybkowymienne, średnica montażowa po stronie maszyny (DCONMS): 63 mm, długość wspornika (LPR): 50 mm, rozmiar trzpienia (SS): 63

Cecha szcz.:

  • Średnica mocowania po stronie maszyny (DCONMS) 63 mm
  • Szerokość funkcjonalna (WF) 29 mm
  • Długość całkowita (OAL) 88 mm
  • Długość wspornika (LPR) 50 mm
  • Rozmiar trzonka (SS) 63