• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

C6 MAHD Werkzeughalter mit CAMFIX-Schnittstelle nach ISO-26623-1-Standard für Einstech-, Abstech-, Dreh- und Plandrehadapter

Artikel-Nr.: 2890062
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-3 Werktage
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
Artikelnummer 2890062
EAN / GTIN 7291075188455
Herstellernummer 2890062
L-Nummer L23920 1539

Beschreibung

Beschreibung:

Schnellwechsel Aufnahmen, Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 63 mm, Kraglänge (LPR) 50 mm, Schaftgrösse (SS) 63

Merkmal:

  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 63 mm
  • Funktionsbreite (WF) 29 mm
  • Gesamtlänge (OAL) 88 mm
  • Kraglänge (LPR) 50 mm
  • Schaftgrösse (SS) 63