GHMUL 20 Værktøjsholdere til 45° afstikning

Art.-nr.: 2861204
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Serie CUT-GRIP
Produkttype Skærholder

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 2861204
EAN/GTIN 7291075023725
Producentnummer 2861204
L-nummer L23920 2928

Betegnelse

Beskrivelse:

Afstik/drejeværktøjsholder, skærebredde maks. (CWX) 6,4 mm, samlet længde (OAL) 122 mm

Egenskab:

  • Skærebredde maks. (CWX) 6,4 mm
  • Funktionsbredde (WF) 23 mm
  • Hovedlængde (LH) 25 mm
  • Samlet længde (OAL) 122 mm
  • Skafthøjde (H) 20 mm
  • Skaftbredde (B) 20 mm

Egnede produkter

Vendeplatter

Fra samme serie "CUT-GRIP" Se alle