GHMUL 20 Suporți de scule pentru despicarea la 45°.

Cod articol: 2861204
La cerere
Livrabil în 4-6 zile lucrătoare
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
Serie CUT-GRIP
Tip produs Cuţit de strunjit

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 2861204
EAN / GTIN 7291075023725
Număr producător 2861204
L-Număr L23920 2928

Descriere

Descriere:

Suporți de scule pentru debitarea la 45°.

Caracteristică:

  • Lățimea maximă de aşchiere (CWX): 6.4 mm
  • Lățimea funcţională (WF): 23 mm
  • Lungimea capului (LH): 25 mm
  • Lungime totală (OAL): 122 mm
  • Înălțimea cozii (H): 20 mm
  • Lățimea cozii (B): 20 mm

Produse potrivite

Din aceeași serie "CUT-GRIP" Vedeţi-le pe toate

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături