GHMUL 20 Držáky nástrojů pro 45° zapichování

Č. pol.: 2861204
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 pracovné dni
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Séria CUT-GRIP
Druh produktu Sústružnícky držiak

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 2861204
EAN/GTIN 7291075023725
Číslo výrobcu 2861204
Číslo L L23920 2928

Popis

Popis:

Upínač nástrojů pro obrábění/soustružení, šířka řezu max. (CWX) 6,4 mm, celková délka (OAL) 122 mm.

Charakteristika:

  • Maximální šírka rezu (CWX) 6.4 mm
  • Funkcní šírka (WF) 23 mm
  • Délka hlavy (LH) 25 mm
  • Celková délka (OAL) 122 mm
  • Výška dríku (H) 20 mm
  • Šírka stopky (B) 20 mm

Vhodné výrobky

Vložky