Sæt med kombinationsnøgler i i-BOXX 72

Art.-nr.: 2836114
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Produkttype Skruenøgle

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 2836114
EAN/GTIN 4010886939604
Producentnummer 2836114
L-nummer L60160 3777

Betegnelse

Beskrivelse:

Ofte anvendte nøglerstørrelser som praktisk nøgleklods
I GEDORE i-BOXX® 72 nr. 1101 L
Dimensioner: B 367 x D 316 x H 72 mm

Egenskab:

  • Samlet bredde [mm]: 367 mm
  • Samlet højde [mm]: 72 mm
  • Samlet dybde [mm]: 316 mm
  • Samlet længde [mm]: 316 mm
  • 1000 V isoleret: ingen
  • REACH-registrering tilgængelig: ingen
  • VDE-certificeret: ingen

Egnede produkter

Tilbehør