Ringsteeksleutelset in i-BOXX 72

Artikelnummer: 2836114
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Schroefsleutel

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 2836114
EAN/GTIN 4010886939604
Nummer fabrikant 2836114
L-nummer L60160 3777

Omschrijving

Omschrijving:

in GEDORE i-BOXX® 72 nr. 1101 L
afmetingen: B 367 x D 316 x H 72 mm
afmetingen: B 367 x D 316 x H 72 mm

Kenmerk:

  • Totale breedte [mm]: 367 mm
  • Totale hoogte [mm]: 72 mm
  • Totale diepte [mm]: 316 mm
  • Totale lengte [mm]: 316 mm
  • 1000 V geïsoleerd: geen
  • REACH registratie beschikbaar: geen
  • VDE gecertificeerd: geen

Geschikte producten

Accessoires