• Vores lager har lukket tirsdag d. 06.01.2026 pga. helligdag i Sydtyskland. Bemærk venligst, at det eventuelt kan føre til forsinkelser.

C6 MAHD-JHP Værktøjsholder med CAMFIX-grænseflade og målrettet kølemiddelforsyning til MODULAR-GRIP-adaptere

Art.-nr.: 2801871
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
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
Produkttype VDI-værktøjsholder

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 2801871
EAN/GTIN 7291075309959
Producentnummer 2801871
L-nummer L23920 2038

Betegnelse

Beskrivelse:

Hurtigskiftholdere, monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 63 mm, længde på klo (LPR) 50 mm, skaftstørrelse (SS) 63

Egenskab:

  • Monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 63 mm
  • Funktionsbredde (WF) 32,5 mm
  • Samlet længde (OAL) 88 mm
  • Krave længde (LPR) 50 mm
  • Skaftstørrelse (SS) 63