C6 MAHD-JHP Porta-Adaptadores MODULAR-GRIP para Alta Presión de Refrigerante con Cono CAMFIX

Número de artículo: 2801871
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 4-6 días laborables
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
Tipo de producto Portaherramientas VDI

Identificación y clasificación

Número de artículo 2801871
EAN / GTIN 7291075309959
Número del fabricante 2801871
Número L L23920 2038

Descripción

Descripción:

Portaherramientas de cambio rápido, Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 63 mm, Voladizo (LPR) 50 mm, Shank Size (SS) 63

Característica:

  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 63 mm
  • Ancho funcional (WF) 32.5 mm
  • Longitud total (OAL) 88 mm
  • Voladizo (LPR) 50 mm
  • Shank Size (SS) 63

Productos adecuados