C6 MAHD-JHP Nástrojový držák s rozhraním CAMFIX a cíleným přívodem chladicí kapaliny pro adaptéry MODULAR-GRIP

Artiklové číslo: 2801871
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Kusy dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
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
Druh produktu Nástrojová upínka VDI

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 2801871
EAN / GTIN 7291075309959
Číslo výrobce 2801871
L-číslo L23920 2038

Popis

Popis:

Rychlovýměnné držáky, montážní průměr, strana stroje (DCONMS) 63 mm, délka drápu (LPR) 50 mm, velikost stopky (SS) 63

Charakteristika:

  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 63 mm
  • Funkcní šírka (WF) 32.5 mm
  • Celková délka (OAL) 88 mm
  • Délka upínace (LPR) 50 mm
  • Velikost stopky (SS) 63