C6 MAHD-JHP Suport de scule cu interfață CAMFIX și alimentare cu lichid de răcire direcționată pentru adaptoare MODULAR-GRIP

Cod articol.: 2801871
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Timp de procesare aprox. 4-6 zile lucrătoare
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
Tip produs Portscule tipVDI

Identificare și clasificare

Cod articol 2801871
EAN / GTIN 7291075309959
Număr producător 2801871
L-Număr L23920 2038

Descriere

Descriere:

Suport de scule cu interfață CAMFIX și alimentare cu lichid de răcire direcționată pentru adaptoare MODULAR-GRIP

Caracteristică:

  • Diametrul cozii de prindere a sculei (DCONMS): 63 mm
  • Lățimea funcţională (WF): 32.5 mm
  • Lungime totală (OAL): 88 mm
  • Lungime exterioară (LPR): 50 mm
  • Dimensiunea cozii (SS): 63